アールズ
アールズの 電装
アールズの バイク用スイッチ関連
45°フィッティング #8 804508ERL
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08129786
品番
804508ERL
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
メーカー名:アールズ
メーカー品番:804508ERL
タイプ:45°/ロープロファイル
色[カラー]:ブルーxレッド
材質[素材]:アルミ
仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
仕様
SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
適合
#8ホースtoAN8メス
材質
アルミ
色
ブルーxレッド
タイプ
45°/ロープロファイル