アールズ
アールズの ブレーキ系
アールズの バイク用ブレーキホース
90°フィッティング #6 809006ERL
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08129820
品番
809006ERL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
メーカー名:アールズ
メーカー品番:809006ERL
タイプ:90°ロープロファイル
色[カラー]:ブルーxレッド
材質[素材]:アルミ
仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
仕様
SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
適合
#6ホースtoAN6メス
材質
アルミ
色
ブルーxレッド
タイプ
90°ロープロファイル