USB充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード08133128 品番UCS-2
参考基準価格(税別)¥1,825 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

角型タイプ
USBが2か所で充電可能
取り付け方法:埋め込みタイプ
黒色樹脂製
青色LED照明
防水キャップ・ゴムパッキング付き
ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック
2ポート付き Aポート:急速充電可能QC3.0、 Bポート:USB type-Cでの充電

付属品接続ターミナル 2個 その他接続機器:多くのスマ-トホン(適応確認下さい) タイプ角型ロッカータイプ 電圧(V)DC12/24 サイズ(mm)縦35.6x幅21.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする