ガラス管ヒューズホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード08133241 品番ILF-16G
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズなし(本体のみ)
ケーブルAWG16・1.25SQ付き
25Aヒューズまでに使用可

全長(mm)230 サイズ電線:AWG16・1.25SQ 電圧(V)12/24/36/48 最大電流(A)25まで ヒューズ(mm)6×30用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
トラクターの配線

トラクターのエアコンが壊れた。年式が高いので部品がなく修理できないので扇風機を付けるのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする