アールズ
アールズの 電装
アールズの バイク用スイッチ関連
ストレートフィッティング #6 800106ERL
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08135815
品番
800106ERL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
メーカー名:アールズ
メーカー品番:800106ERL
タイプ:ストレート
色[カラー]:ブルーxレッド
材質[素材]:アルミ
仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
仕様
SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
適合
#6ホースtoAN6メス
材質
アルミ
色
ブルーxレッド
タイプ
ストレート