ユニオン #6 A.NオスーA.Nオス ストレート 981506ERL

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08135840 品番981506ERL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

メーカー名:アールズ
メーカー品番:981506ERL
タイプ:ストレート
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕様:A.N. TO A.N. ADAPTERS

仕様A.N. TO A.N. ADAPTERS 適合AN6オスtoAN6オス 材質アルミ ブルー タイプストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする