アールズ
アールズの 電装
アールズの バイク用スイッチ関連
エコノキャップ #6 900106ERL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08135928
品番
900106ERL
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
メーカー名:アールズ
メーカー品番:900106ERL
色[カラー]:レッド
材質[素材]:アルミ
仕様:ECON-O-FIT HOSE CLAMP
外径:35/64inch
内径:5/8inch
仕様
ECON-O-FIT HOSE CLAMP
適合
#6
材質
アルミ
色
レッド
外径
35/64inchmm
内径(mm)
5/8inchmm