ストレートフィッティング #6 ブラック AT800106ERL

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08135989 品番AT800106ERL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メーカー名:アールズ
メーカー品番:AT800106ERL
タイプ:ストレート/スイベル
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕様:ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
備考:他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。

仕様ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS 適合#6ホースtoAN6メス 材質アルミ ブラック 備考他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。 タイプストレート/スイベル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする