ストレートフィッティング #8 800108ERL

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08135998 品番800108ERL
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

メーカー名:アールズ
メーカー品番:800108ERL
タイプ:ストレート
色[カラー]:ブルーxレッド
材質[素材]:アルミ
仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS

仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS 適合#8ホースtoAN8メス 材質アルミ ブルーxレッド タイプストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする