アダプターフィッティング #3 924103ERL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08136059 品番924103ERL
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:アールズ
メーカー品番:924103ERL
フィッティング色:ブルー
フィッティング素材:アルミ
タイプ:45°/スイベル
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕様:45° FEMALE AN SWIVEL TO MALE AN

仕様45° FEMALE AN SWIVEL TO MALE AN 適合AN3メスtoAN3オス 材質アルミ、【フィッティング】アルミ ブルー タイプ45°/スイベル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする