JT-107D-BL スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-BL J-TRIP 08136689

画像はイメージです。

スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-BL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08136689品番JT-107D-BL
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

メーカー名:ジェイトリップ
メーカー品番:JT-107D-BL
販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等使用
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
ネジサイズ:8mm
備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です

適合ホンダ、スズキ(GSX250FS除く)、ドゥカティ749/999等材質アルミブルー備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする