画像はイメージです。

スイングアームフックボルト 10mmロング JT-107H-BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08136865 品番JT-107H-BK
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー名:ジェイトリップ
メーカー品番:JT-107H-BK
販売備考:主に97年以降のKAWASAKI車(ZX-10R 11-/ZX-6R 13-・Z1000/NINJA1000は不可)、SUZUKI GSX250FX (ZX-10R 11-はタイプDを選択)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
ネジサイズ:10mmロング
備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です

適合97年以降のカワサキ車、スズキGSX250FS 材質アルミ ブラック 備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です ねじサイズ10mmロング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする