リアキャリア/ホワイト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08137608 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:ライディングスポット
メーカー品番:
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KDX250SR 91-92
耐荷重:3
色[カラー]:ホワイト
サイズ:幅:148×長:285mm
材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ

材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ ホワイト 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×長さL)(mm)148×285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする