※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FF-SA-2S100BB1200ABD Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S100B〜 堀内機械 08146662 FF-SA-2S100BB1200ABD Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S100B〜 堀内機械 08146662

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S100B〜

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08146662 品番 FF-SA-2S100BB1200ABD
参考基準価格(税別)¥212,600 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

【高信頼性を実現】
ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。
油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。
【理想的なクッション機構】
テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。

内径(mm)100 ストローク長(mm)1200 呼び圧力14MPa 使用温度範囲(℃)-10〜+80 シリーズFF 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7 機種標準 最低作動圧力(MPa)0.56以下 ロッド先端ねじJIS6g/6H 試験耐圧力(Mpa)21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする