EXC-102 エクセレントシェフ ワンタッチクッカー着脱式 ヒロショウ 08165215 EXC-102 エクセレントシェフ ワンタッチクッカー着脱式 ヒロショウ 08165215

エクセレントシェフ ワンタッチクッカー着脱式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(1式) サイズ(cm)18/20 注文コード08165215 品番EXC-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

エクセレントシェフ ワンタッチクッカー着脱式は、ハンドルが着脱可能な片手鍋です。ハンドルが外せるのでそのまま冷蔵庫に収納が可能です。シール蓋つきの為食品の保存に便利です。重ねてコンパクトに収納ができます。

用途調理器具に。 セット内容片手鍋(18cm/20cm)、蓋、シール蓋×2、ハンドル 質量(kg)1.33 サイズ(cm)18/20 寸法(cm)18:約径19×高さ8.5、20:約径21×高さ9、ハンドル:約16.8×3×3.2 満水容量(L)18cm:約2.0、20cm:約2.5
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする