シーキング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08168898 品番12V/8Ah 3点セット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

*電極板にカルシウムを入れているので自然放電しにくく、再充電しても性能が落ちにくい。 *電動リールや魚探用のバッテリーに最適です。 *中身の電解液の管理が不要なメンテナンスフリータイプバッテリー *専用のオート充電器付き *野外の持ち運びに便利なショルダーバッグ付き

用途ライトフィッシングに最適モデル セット内容バッテリー・充電器・ショルダーバッグ 寸法(mm)バッテリー:95Hx151Wx65D 質量(g)バッテリー:2.3 電圧(V)DC12/8電流値(A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする