アイドラーピン PID PID1006

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08168950 品番PID1006
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。

質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)36 寸法L1(mm)6 寸法A(mm)9 寸法D(mm)10 寸法B(mm)24 寸法D1(mm)16 寸法L2(mm)12 寸法W(mm)13 寸法L3(mm)9 寸法M(mm)M10×1.5 寸法M1(mm)M6×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする