ジャブスコ
ジャブスコの 船舶艤装品
ジャブスコの 居住設備/マリントイレ
手動マリントイレ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08187500
品番
29090-5000
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
新型便座&ふたを採用し、給水口もリニューアル。世界No.1のシェアを持つジャブスコのマリントイレです。
最新のツイスト&ロックシステム採用によりサイフォン現象による漏れ、排水の逆流を完全に防ぎます。
用途
リバーシブルポンプアッセンブリーは左右どちらにも取付可能です。
質量(kg)
9.5
サイズ(cm)
縦41×横45.3×高さ33
ホース内径(Φmm)
排水:38、給水:19