手動マリントイレ 家庭用ボールサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08187509 品番29120-5000
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

新型便座&ふたを採用し、給水口もリニューアル。世界No.1のシェアを持つジャブスコ家庭用ボールのマリントイレです。
最新のツイスト&ロックシステム採用によりサイフォン現象による漏れ、排水の逆流を完全に防ぎます。

用途リバーシブルポンプアッセンブリーは左右どちらにも取付可能です。 質量(kg)11.6 サイズ(cm)縦48.5×横46×高さ34 ホース内径(Φmm)排水:38、給水:19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする