37010_001.jpg
ジャブスコ
ジャブスコの 船舶艤装品
ジャブスコの 居住設備/マリントイレ
電動マリントイレ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧
12V 16AMP
注文コード
08187518
品番
37010-3092
参考基準価格(税別)
¥116,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
喫水線の上下どちらにも取付可能で、フラッシュポンプは最高1.2mまで揚水できます。
排水マッセレーターポンプは最高1mまでの水圧に対して作動可能です。
用途
ベースは90度回転可能で接続しやすく設置スペースに合わせた向きに位置を調節できます。
質量(kg)
15.4
電圧
12V 16AMP
サイズ(cm)
縦43×横35×高さ35
ホース内径(Φmm)
排水:25または同梱アダプターを使用して38、給水:19または同梱アダプターを取り外して16