※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7011P4 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08189422 7011P4 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08189422 7011P4 アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08189422

アンギュラ玉軸受 7000番台

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)55 注文コード08189422 品番7011P4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,200
この商品は内径dなど161種類から選べます 他の種類を見る

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)90 幅B(mm)18 参考質量(g)447 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)30° 基本動定格荷重Cr(N)31000 基本静定格荷重Cor(N)26300 JIS等級4 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7900 許容回転速度(min-1) 油潤滑11000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08188406
2018-08-01
用途:
交換用ハブベアリング

6000番だとガタが出やすかったので7000番を向かい合わせで使用。
いい感じですがシールが無いので工夫は必要です。

対象商品:
08188451
2015-12-20
用途:
アーム軸に装着
セイキサービス・オザワ 様

いつも問題なく使用しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする