画像準備中

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA100〜

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク長(mm)100 先端部2山先端金具(ピン付) 注文コード08209933 品番FSR-SA-1TA100BB100ACCABD-1A-YP
参考基準価格(税別)¥207,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はストローク長・先端部78種類から選べます 他の種類を見る
内径(mm)100 ストローク長(mm)100 呼び圧力7 取付支持形式ロッド形一体トラニオン形 構造タイロッド式 スイッチ付仕様 材質(パッキング)ニトリルゴム 先端部2山先端金具(ピン付) 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする