ZWILLING(HENCKELS)
ZWILLING(HENCKELS)の キッチン・調理用品
ZWILLING(HENCKELS)の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
ZWILLING(HENCKELS)の キッチンばさみ
料理バサミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08221834
品番
43923-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
世界初の料理バサミはツヴィリングより生まれました。伝統の技・考え抜かれた形状は今も変わりません。材料の鋼材選びから製造までを一貫生産し、優れた品質が特長です。
色
サテン
用途
1938年生まれのロングセラー。栓抜き・ネジ蓋開け等の機能付き。
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
材質
刃/特殊ハイカーボンステンレス鋼
質量(g)
155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×6.8×0.5