VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの 暖房用品
VERTEX STYLEの パネルヒーター
パネルヒーターベージュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08227339
品番
NKM-PH01KN
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
W:1000
色
きなこベージュ
質量(g)
2350
消費電力(W)
198
長さH(mm)
540
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません