※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク長(mm)1500
内容量1個注文コード08229052品番FS-SA-1S40CB1500ABD
参考基準価格(税別)¥114,600販売価格(税込)¥84,678販売価格(税別)
【高信頼性を実現】
ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。
油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。
【理想的なクッション機構】
テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。