atomico ちょいと作れる薬味おろし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08235486 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

すぐに取り出して使える手動タイプ

材質ステンレス 高さ(mm)[おろし]7[受け皿]10 質量(g)[おろし]38[受け皿]52 縦(mm)[おろし]88[受け皿]80 横(mm)[おろし]60[受け皿]80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする