FS-SA-2S50CB400ABD Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S50CB~ 堀内機械 08283713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS-SA-2S50CB400ABD Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S50CB~ 堀内機械 08283713
FS-SA-2S50CB400ABD Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S50CB~ 堀内機械 08283713

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2S50CB~

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ストローク長(mm)400
内容量1個注文コード08283713品番FS-SA-2S50CB400ABD
参考基準価格(税別)¥66,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

【高信頼性を実現】
ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。
油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。
【理想的なクッション機構】
テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。

内径(mm)50ストローク長(mm)400呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃シリーズFS構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油機種標準最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする