堀内機械
堀内機械の 油圧シリンダ
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FB〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08307452
品番
TR-SA-2FB40BB500ABD-1A
参考基準価格(税別)
¥117,700
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
内径(mm)
40
ストローク長(mm)
500
取付支持形式
ヘッド側長方形フランジ形
使用温度範囲(℃)
-10℃〜+80℃
構造
タイロッド式 スイッチ付
材質(パッキング)
ウレタンゴム
使用作動油
一般鉱物作動油
ロッド先端ねじ
JIS6g/6H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000