画像準備中

Mシリーズ4方手動方向切換弁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Pポートブロック 注文コード08313777 品番MHV-4P
参考基準価格(税別)¥82,400 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)70 仕様Pポートブロック 質量(kg)5.3 流量(L/min)(最大)(0〜8MPa)15/(8〜70MPa)3 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする