RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
インチねじ複動シリンダ Dシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
08314276
品番
D04-200T
参考基準価格(税別)
¥72,520
販売価格(税込)
¥75,790
販売価格(税別)
¥
68,900
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・構造
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
受圧面積(cm
2
)
押側:6.42
引側:2.62
最大出力(kN)
押側:40
引側:16.3
シリンダ外径(Φmm)
46
ストローク(mm)
200
最高使用圧力(MPa)
70
シリンダ内径(Φmm)
28.6
質量(kg)
3.9
最小全長(mm)
337
必要油量(cm
3
)
129
使用カプラー
ROC-13R
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。