RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
インチねじ複動シリンダ Dシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
300
注文コード
08314443
品番
D20-300-NC
参考基準価格(税別)
¥914,000
販売価格(税込)
¥944,900
販売価格(税別)
¥
859,000
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・構造
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
受圧面積(cm
2
)
押側:285.26
引側:139.09
最大出力(kN)
押側:2000
引側:976
シリンダ外径(Φmm)
241
ストローク(mm)
300
最高使用圧力(MPa)
70
シリンダ内径(Φmm)
190.6
質量(kg)
169
最小全長(mm)
623
必要油量(cm
3
)
8558
使用カプラー
カプラ無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。