RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
54
注文コード
08315204
品番
SJ5-54T
参考基準価格(税別)
¥145,560
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ外径(Φmm)
128
ストローク(mm)
54
最高使用圧力(MPa)
70
シリンダ内径(Φmm)
95.5
質量(kg)
17
最小全長(mm)
200
構造
取っ手付
受圧面積(cm
2
)
71.63
最大出力(kN)
500
必要油量(cm
3
)
387
使用カプラー
ROC-13R
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。