RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ホース
高圧ゴムホース H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
R3/8
ホース長さ(m)
15
全長(m)
15
注文コード
08318284
品番
H3/8-15T
参考基準価格(税別)
¥88,440
販売価格(税込)
¥89,851
販売価格(税別)
¥
81,683
バスケットに入れる
この商品は
口径・ホース長さ・全長
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
口径
R3/8
ホース長さ(m)
15
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
14.7
材質
合成ゴム
使用温度範囲(℃)
-40〜100
全長(m)
15
最高使用圧力(MPa)
70
最小曲げ半径(mm)
100
使用作動油
鉱物性作動油
適合流体
鉱物性作動油
適合シリンダ
50〜200kN Mねじ単動、複動
付属カップラ
片側ROC-13H付き
適合ポンプ
手動ポンプ全般SMP-30〜MP-10、MP-12H、15H、17H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。