RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ホース
高圧ナイロンホース NH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ホース長さ(m)
10
注文コード
08318686
品番
NH3/8-10DW
参考基準価格(税別)
¥61,100
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムホースに比べ質量は半分以下になります。
両端共にR(おねじ)の金具付で基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
サイズは3/8のみです。
口径
R3/8
ホース長さ(m)
10
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
12.8
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜80
最高使用圧力(MPa)
70
最小曲げ半径(mm)
60
適合流体
鉱物性作動油
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。