RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧ホース
高圧ナイロンホース(100MPa)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08318774
品番
UH03-10
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
10
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
13
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40〜80
最高使用圧力(MPa)
100
最小曲げ半径(mm)
55
適合流体
鉱物性作動油
口径
R3/8
付属カップラ
片側HS-1H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。