RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
単動シリンダ Rシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08319912
品番
R5-50-NC
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ外径(Φmm)
127
ストローク(mm)
50
最高使用圧力(MPa)
70
シリンダ内径(Φmm)
96
質量(kg)
13
最小全長(mm)
151
受圧面積(cm
2
)
71.63
最大出力(kN)
500
必要油量(cm
3
)
359
使用カプラー
カプラ無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。