RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
単動シリンダ(200MPa)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08319998
品番
US10-150
参考基準価格(税別)
¥337,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
シリンダ内径(Φmm)
80
質量(kg)
24
最小全長(mm)
333
受圧面積(cm
2
)
50.26
最高使用圧力(MPa)
200
最大出力(kN)
1000
必要油量(cm
3
)
754
シリンダ外径(Φmm)
127
使用カプラー
ROC-2K-R
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。