RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
複動シリンダ MDシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
08320515
品番
MD05-200-NC
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
受圧面積(cm
2
)
押側:7.16
引側:3.36
最大出力(kN)
押側:50
引側:23.4
シリンダ外径(Φmm)
46
ストローク(mm)
200
最高使用圧力(MPa)
70
シリンダ内径(Φmm)
30.2
質量(kg)
4
最小全長(mm)
379
必要油量(cm
3
)
144
使用カプラー
カプラ無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。