RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダ
複動シリンダ MDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
150
注文コード
08320673
品番
MD2-150S
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
受圧面積(cm
2
)
押側:28.74
引側:14.89
最大出力(kN)
押側:200
引側:103
シリンダ外径(Φmm)
83
ストローク(mm)
150
最高使用圧力(MPa)
70
シリンダ内径(Φmm)
60.5
質量(kg)
14.6
最小全長(mm)
445
必要油量(cm
3
)
42
使用カプラー
S-1R
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。