代表画像
TRUSCO
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(62個)
1パック(62個)
1パック(62個)
1パック(11個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(14個)
1パック(15個)
1パック(16個)
1パック(17個)
1パック(19個)
1パック(20個)
1パック(21個)
1パック(22個)
1パック(23個)
1パック(25個)
1パック(28個)
1パック(31個)
1パック(32個)
1パック(34個)
1パック(36個)
1パック(38個)
1パック(41個)
1パック(42個)
1パック(45個)
1パック(46個)
1パック(47個)
1パック(49個)
1パック(53個)
1パック(54個)
1パック(58個)
1パック(59個)
1パック(63個)
1パック(67個)
1パック(68個)
1パック(71個)
1パック(83個)
1パック(84個)
1パック(86個)
1パック(87個)
1パック(88個)
1パック(90個)
1パック(107個)
1パック(110個)
1パック(115個)
1パック(134個)
1パック(136個)
1パック(143個)
1パック(146個)
1パック(148個)
1パック(154個)
1パック(157個)
1パック(160個)
1パック(194個)
1パック(214個)
1パック(220個)
1パック(240個)
1パック(255個)
1パック(263個)
呼径×L(mm)
M6×8
M6×8
M6×8
M3×4
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×16
M3×20
M3×25
M3×30
M3×35
M3×40
M4×5
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×16
M4×20
M4×30
M4×35
M4×40
M4×45
M4×50
M4×55
M4×60
M4×65
M4×70
M4×75
M5×6
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×16
M5×20
M5×25
M5×30
M5×35
M5×40
M5×45
M5×50
M5×55
M5×60
M5×65
M5×70
M5×75
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M6×55
M6×60
M6×65
M6×70
M6×75
ねじピッチp(mm)
1.00
0.50
0.70
0.80
1.00
十字穴番号
3mm
2mm
3mm
全67種類を一覧で見る
内容量
1パック(62個)
注文コード
08323646
品番
B701-0608
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
用途
十字穴付小ネジの代表的なもの
ねじピッチp(mm)
1.00
十字穴番号
3mm
トラスコ品番
285-4767
質量(g)
222
寸法k(mm)
3.9
材質/仕上
鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
表面処理
3価クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
適合ドライバー
(+)No.3
呼径×L(mm)
M6×8
頭部径dk(mm)
Φ10.5