TED-110PH 小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式) TRUSCO 08351366 TED-110PH 小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式) TRUSCO 08351366

小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08351366 品番 TED-110PH
参考基準価格(税別)¥48,250 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。
ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。
静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。
電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。

適合ねじ(mm)
小ねじ:1.6〜3.5
タッピングねじ:1.6〜3.0
付属品
ビット(差込角5mm)No.1・No2…各1本
カーボンブラシ…2個(110KB-1)
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 タイプハイスピード型 トルク調整無段階 仕様静電気対策品トランスレスタイプ トラスコ品番279-1749 長さ(mm)260 質量(kg)0.55 回転数(min-1[r.p.m])2000 コード長さ(m)2.8 トルク(N・m)0.10〜1.1 適合ねじ(mm)小ねじ1.6〜3 適合ねじ(mm)タッピングねじ1.6〜3.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08351375
2016-01-14
用途:
ネジの取付

若干回転速度が遅いように感じられるが、作業性については全く問題なく良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
1人が参考にしています
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする