モールドオイル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード08354906 品番E-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

コンクリート剥離剤。化学反応タイプの離型剤で、成分中の石油系脂肪酸や特殊界面活性剤の化学反応によって、型枠面とモルタルの間に軟被膜を形成し、その作用によって素晴らしい脱型力を発揮します。又、ノロの発生を最小限に抑えるためケレン工程が短縮でき、防錆効果に優れています。さらに、引火点が高いため安全性にも優れています。

用途建築・土木工事全般(合板・鋼製型枠兼用) 容量(L)18 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする