曜日別特売
GB LN4-AGM 輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 08368398

GB LN4-AGM 輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 08368398
GB LN4-AGM 輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 08368398
GB LN4-AGM 輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 08368398

輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
バッテリー容量(Ah)20時間率:80
内容量1個注文コード08368398品番GB LN4-AGM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

「アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリー
【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】
DIN規格アイドリングストップ車向けバッテリー
環境に先進的な欧州のDIN規格のスタート&ストップ車、国産車でDIN規格の搭載車向けに、AGMバッテリーの技術を導入したバッテリーです。
先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー
強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。
振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。
ダイナミック充電制御技術
カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。
バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛
均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。
AGMセパレーター
圧力下で封入された吸収性ガラスマットは、電解質を吸収し、電解質の層化を除去し、漏れやこぼれを防ぎ、極めて高い耐振動性を備えた設計を提供します。
環境に配慮したバッテリー生産工場
環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。

質量(kg)約22.64本体寸法(mm)長さ314×幅174×箱高さ190×総高さ190バッテリー容量(Ah)20時間率:80互換性主な互換バッテリー:LN4取手インジケータ×
注意
※【製品補償】
※2年 または走行距離 4万km(いずれかの早期到達)
※製品補償の対象は取扱説明書記載の補償適用条件に準じます。
※【注意事項】
※バッテリーには電解液(希硫酸)が入っていますので、横倒しや逆さま・落下や衝撃を与えないで下さい。
※電解液がこぼれると危険ですので取り扱いの際はご注意下さい。
※事前に取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※補償対象は取扱説明書記載の補償適用条件に準じます。ご利用前に必ずご確認ください。
※バッテリーは車両の年式、仕様により適合バッテリーが異なりますので、現在搭載されているバッテリーの品番、及び車種別適合表などで予め適合品番のご確認をお願いいたします。
※【バッテリー交換時のご注意】
※バッテリー交換後、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリア等、専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
※この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
※専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やご自身での取り換えに不安を感じる方は、専門の取付業者様で交換をご依頼ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする