TRUSCO
TRUSCOの ホースリール
TRUSCOの 手動巻き取り式ホースリール
C型エアーリール7mm用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08377887
品番
TAC-7-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
ホース長さ(m)
1(1次側)
トラスコ品番
275-4827
材質(本体)
スチール
質量(g)
6400
使用温度範囲
-10〜60℃
最高使用圧力(MPa)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
289×242×282
材質(ホース)
塩ビ系エラストマー
使用流体
圧縮空気
ホースサイズ(内径×外径×全長)
7mm×10mm×30m
使用カプラー
(カプラプラグ)ナットタイププラグ1/4、(カプラソケット)TSRC-65SN