曜日別特売
ABLD-30-6-BK-T-BNH M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393613

 

ABLD-30-6-BK-T-BNH M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393613
ABLD-30-6-BK-T-BNH M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393613
ABLD-30-6-BK-T-BNH M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393613

M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
08393613
品番
ABLD-30-6-BK-T-BNH
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品

用途
ブラックフレーム接続用
セット内容
APB-06-18-BK、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
材質
ADC-12
質量(g)
29
表面処理
焼付塗装(ブラック)
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM6タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: SUVね荷室をフラット化するためのビーム固定として使用
製造業

頑丈である事から荷室左右連結して荷重しても変形しにくいことから採用した。荷室にて目立たない黒色が選択でき、フレームの溝に凸計上がはまって荷重してもずれにくくしっかり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする