曜日別特売

レコフレーム コーナーステー

レコフレーム コーナーステー - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム コーナーステー - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム コーナーステー - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム コーナーステー - レコフレーム(ユキ技研)

接合部の剛性を高めるアルミダイカスト製コーナーステー

用途
フレームのTロック結合部補強用
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
ADC12
質量(g)
241
表面処理
シルバー塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※Tロック結合と併用してご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05508348SA40
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする