レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム テーパーボルト40
40シリーズのTロック結合用テーパーボルト
用途
Tロック40と組み合わせて、レコフレームを接続します。
適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
SUSXM7
質量(g)
5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05508601
TB40P
1パック(100個)
なし
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
05508619
TB40
1個
なし
¥
45
¥
50
(税込)
6日以内出荷
05508628
TB40B
1個
SSブラック
¥
57
¥
63
(税込)
6日以内出荷
05509249
TB40BP
1パック(100個)
SSブラック
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください