レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム 後入れTロック25-40接続タイプ
40シリーズに25シリーズを接続できる後入れTロック
用途
レコフレームの接続用部材。テーパーボルト25とセットで使用します。
適合
レコフレーム40シリーズに25シリーズを接続できるTロック結合用部品
材質
ZDC-2
質量(g)
9.6
表面処理
三価クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05507998
TX25
1個
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
05508382
TX25P
1パック(100個)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください