曜日別特売

レコフレーム 鉄Tロック40(導電タイプ)

レコフレーム 鉄Tロック40(導電タイプ) - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム 鉄Tロック40(導電タイプ) - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム 鉄Tロック40(導電タイプ) - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム 鉄Tロック40(導電タイプ) - レコフレーム(ユキ技研)

40シリーズ用の導電タイプTロック(結合によりフレーム間の導通を確保します)

用途
レコフレームの接続用部材。テーパーボルト40とセットで使用します。
適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
S45C
質量(g)
28.5
表面処理
三価クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05508786TL4E1個
¥169
¥186(税込)
6日以内出荷
05509161TL4EP1パック(100個)
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする