レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム テーパーボルト25
25シリーズのTロック結合用テーパーボルト
用途
Tロック25と組み合わせて、レコフレームを接続します。
適合
レコフレーム25シリーズ専用
材質
SUSXM7
質量(g)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05507892
TB25B
1個
SSブラック
¥
48
¥
53
(税込)
6日以内出荷
05507910
TB25
1個
なし
¥
36
¥
40
(税込)
6日以内出荷
05508357
TB25BP
1パック(100個)
SSブラック
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
05508637
TB25P
1パック(100個)
なし
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください